JGWP04700 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP) Merck(メルクミリポア) 33136223

JGWP04700 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP) Merck(メルクミリポア) 33136223
JGWP04700 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP) Merck(メルクミリポア) 33136223
JGWP04700 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP) Merck(メルクミリポア) 33136223

オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP)

商品レビューを投稿する
内容量1ケース(100枚)
直径(Φmm)47
内容量1ケース(100枚)注文コード33136223品番JGWP04700
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
厚さ(μm)80ろ過流量75~150秒/500mLTGK品番719-41-90-22白色直径(Φmm)47タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地アズワン品番2-3051-05穴径(Φμm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする