Merck(メルクミリポア)
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1ケース(25枚)
1ケース(100枚)
1ケース(25枚)
直径(Φmm)
142
13
25
47
90
142
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚)
注文コード
33136241
品番
JGWP14225
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
厚さ(μm)
80
ろ過流量
75~150秒/500mL
TGK品番
719-41-90-42
色
白色
直径(Φmm)
142
タイプ
スクリーンフィルター
材質(フィルター)
親水性PTFE
耐熱温度(℃)
130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)
80
表面
無地
アズワン品番
2-3051-07
穴径(Φμm)
0.2