曜日別特売
JHWP01300 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP) Merck(メルクミリポア) 33136257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JHWP01300 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP) Merck(メルクミリポア) 33136257
JHWP01300 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP) Merck(メルクミリポア) 33136257
JHWP01300 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP) Merck(メルクミリポア) 33136257
JHWP01300 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP) Merck(メルクミリポア) 33136257

オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(100枚)
直径(Φmm)13
内容量1ケース(100枚)注文コード33136257品番JHWP01300
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥11,869
販売価格(税別)
10,790

PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。
PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。
溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。
吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。

直径(Φmm)13穴径(Φμm)0.45タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地厚さ(μm)80ろ過流量60~100秒/mLTGK品番719-41-90-03白色アズワン品番2-3051-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33136275
2019-01-30
用途: 分析化学実験
教育・研究機関

分析試料の濾過に使用しています。しっかりと固形物が取れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする