Merck(メルクミリポア)
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1ケース(25枚)
1ケース(100枚)
1ケース(25枚)
直径(Φmm)
90
13
25
47
90
142
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚)
注文コード
33136433
品番
JCWP09025
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。
透明化できます。
価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
穴径(Φμm)
10
直径(Φmm)
90
TGK品番
719-41-90-37
材質(フィルター)
親水性PTFE
耐熱温度(℃)
130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
厚さ(μm)
100
ろ過流量
4~6秒/500mL
色
白色
タイプ
スクリーンフィルター
空隙率(%)
80
表面
無地
アズワン品番
2-3052-26