180BS クリーンカップ角 本体 リスパック 33142498

クリーンカップ角 本体

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(100枚×15袋)注文コード33142498品番180BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
商品タイプ本体高さ(mm)25長辺(mm)125短辺(mm)125材質A-PET
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33136934
2020-12-09
用途: 衛生用品の充填容器
株式会社トライ・カンパニー製造業

以前は、こちらで購入した中央化学の角カップを使用しました。中央化学の製品は厚みが薄く、重ねた場合、三段で一番下が割れてしまうというトラブルが発生しました。
この同じに見える角カップですが、比較した場合、単体重量が中央化学5g、リスパック8gと圧倒的に違い、期待した通りに4段、5段と重ねても割れることはありませんでした。その分価格も50%増しでしたが。
おかげで商品にすることができました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする