キャンピングカーもどきを作っていて、コンパクトなギャレーが欲しかった。このタンク2個と電動ポンプとスリムカラーボックス(棚)を使ってギャレーを作成。とても良いです。調理や食器洗いには力不足だが、手洗い歯磨き身だしなみ整えるために使う水量なら1週間くらい持ちそう。
軽バンに積み込んで使っています。
同型のものを5個持っています。大容量のものと迷いましたが、薄型のこちらを組み合わせることで、軽バンの荷室に分散させ、スペースをムダなく活用できています。
活栓付きのタンクを後部において、手洗いや水飲みに使っています。
残り4個(予備タンク)は、サイドドアのステップ部分に積んでいます。
狭いステップ上でも、薄型タンク2個を横並びに置け、左右(ドア)あわせて4個が積める計算です。
ちなみに、当方のバンはエブリィDA17Vです。
ポリタンクと比べスリムでスクエアーなので、収納スペース効率が良い。いろいろと荷物を積んだ作業車にもすっきり納まるのでとても気に入ってます。
仕事がOFFの時にDIYで車を流行りの車中泊用に改造していますが、これは社内の限られたスペースにギャレーを作るために購入。
スリムな3リットルの大きさしか置けないのでこれをチョイス。
縦にも横にも置けるので使いやすようです。
スリムで3L~5L程度入るボトルを探していたらモノタロウさんに発見、即購入、理想のサイズに感激しました。非常に重宝しています。最高!
3Lタイプも比較的丈夫に出来ており、洗剤の長期保存用としても
最適である。様々なロケーションに適応できる丁度よいサイズでもある。