KH-2 EGボトル(小残液タイプ) アズワン 33144325

 

KH-2 EGボトル(小残液タイプ) アズワン 33144325
KH-2 EGボトル(小残液タイプ) アズワン 33144325
KH-2 EGボトル(小残液タイプ) アズワン 33144325

EGボトル(小残液タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)20
内容量1個注文コード33144325品番KH-2
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,227
販売価格(税別)
4,752

底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。
底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。
広口のため洗浄が簡単です。
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。

容量(L)20その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。トラスコ品番828-6633材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピレンゴム)寸法(mm)398×178×430アズワン品番2-7825-02コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)398×178×430
注意
※目盛はついていません。
※サイズはコック部を除いています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33144316
2015-11-27
用途: 純水の供給タンク

継続的に購入していますが、最近届くものはコックの軸から水漏れします。以前はなかったです。パッキンを別で購入したOリングに交換すると改善します。原因究明をお願いします。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口またはメーカー問合せ窓口までご連絡ください。
お手数ではございますが、何卒よろしくお願い致します。

対象商品 : 33144325
2015-03-11
用途: 洗剤の充填

使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする