KK-140 タマカン(UN規格容器) コダマ樹脂 33144587

タマカン(UN規格容器)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)18
内容量1個注文コード33144587品番KK-140
参考基準価格(税別)¥2,375販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。
原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。
強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。

容量(L)18口内径(Φmm)50その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×351口数片口ノズルなしコックなしアズワン品番2-7703-02中栓あり取手ありパッキンなし
注意
※個人宅配送不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-05
用途: 希塩酸を、使用していますが、
建設業・工事業

今までの容器が、傷んできて漏れ出し、この手の容器を見たん探して、本日、品物が届きました。
あとは使い勝手ですが、良ければ、追加購入考えてます。

対象商品 : 33144571
2017-12-25
用途: 化学メーカーであり、廃液、廃溶剤の缶に使用
新中村化学工業株式会社製造業

化学メーカーであり、廃液、廃溶剤の缶に使用する際、通常のものであれば耐久性等が持たず、この商品であれば、UN規格容器であり、信頼できる商品であると思い、2セット購入しました。

対象商品 : 33144571
2015-11-27
用途: 土壌消毒用のタンク
農・林・水産業

今まで使用してたものが、かなり古くなり劣化し変色していた為、代替品をさがしてました。若干、加工が必要でしたが問題なさそうです。純正品よりかなり安く済みました。

1が参考にしています
対象商品 : 33144596
2014-02-15
用途: 酸性溶液の輸送・容器として。
農・林・水産業

大きさも イメージ道理でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする