曜日別特売
PS-5 ラボランPSサンプル管瓶 アズワン 33145104

ラボランPSサンプル管瓶

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(110本)
容量(mL)5
口内径(Φmm)17
内容量1箱(110本)注文コード33145104品番PS-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。

容量(mL)5高さ(mm)44.1材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし口内径(Φmm)17材質(キャップ)PE、センター部/PS胴径(Φmm)23アズワン品番9-892-11口内径×胴径×高さ(mm)17×23×44.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33145113
2024-08-08
用途: 商品の包装
教育・研究機関

小さくて携帯に便利で、透明なので中身の確認が出来る

対象商品 : 33145156
2017-02-13
用途: 分析

大変便利に使用させて頂いております。有り難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする