曜日別特売
No.8 スチロールねじ瓶 マルエム[理化学・容器] 33145533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチロールねじ瓶

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50本)
容量(mL)135
内容量1箱(50本)注文コード33145533品番No.8
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
容量(mL)135仕様パッキン付き材質本体/スチロール、キャップ/PP(ポリプロピレン)アズワン品番4-1024-08口内径×胴径×高さ(mm)50.7×59.5/57.0×88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33145472
2021-01-29
用途: 粉絵具入れ
arcoirisその他業種

サイズ、アクリルの透明度、蓋のしまり、どれも問題なく、満足です。

対象商品 : 33145515
2020-11-21
用途: 商品梱包時

クリアな透明で中身がよく見え、ねじの開け閉めもスムース。
注文から納品までも早くて大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする