曜日別特売
PS-30 ユニックス サークルポット アスベル 33146294

ユニックス サークルポット

(2件のレビュー)
取扱い終了
容量(mL)800
寸法(Φ×高さH)(mm)124×96
内容量1個注文コード33146294品番PS-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで密閉性に優れています。
積み重ねが可能です。

容量(mL)800寸法(Φ×高さH)(mm)124×96アズワン品番1-7018-05仕様銀イオン抗菌加工材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム形状丸形1目盛(mL)100機能目盛り付き最大目盛500電子レンジ○(蓋除く)
注意
※電子レンジでの加熱時はフタを外してご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33146294PS-3075008520PS-30PS-30 ユニックス サークルポット PS-30・Ag アスベル 75008520ユニックス サークルポット PS-30・Agアスベル1個
459
税込505
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-21
用途: サンプル入れ

液体でもこぼれないとの説明があったので、こちらを購入しました。

対象商品 : 33146267
2017-04-14
用途: ヨーグルトの発酵と保存容器

ほんの少しのヨーグルトに、人肌に冷ました牛乳を入れ発酵させ蓋をして冷蔵庫へ。
今まで牛乳パックで発酵させていたけど、こちらの方が蓋があってとても楽です。目盛りは、食べる量を指示している感じがあります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする