PS-30 ユニックス サークルポット PS-30・Ag アスベル 75008520

ユニックス サークルポット PS-30・Ag

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75008520
品番
PS-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459

パッキン付きでしっかり密閉できる保存容器【800ml】。パッキン付きで密閉性が高く、液体やニオイの強い食品も安心。湿気を嫌う食材の保存にも◎。フタはクルっと回して簡単に開け閉めできるスクリュー式。分量チェックもしやすい目盛り付き。
耐熱仕様なので、電子レンジや食器洗い乾燥機もOK。※電子レンジ使用の際は、フタを外す。Ag+抗菌加工で、菌の増殖を抑える。

材質
本体/フタ/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム
容量(mL)
800
耐熱温度(℃)
耐熱温:本体・フタ/140 パッキン/180 耐冷温:本体・フタ/-20 パッキン/-40
直径×高さ(cm)
12.4×9.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする