CDBX2N15-150B-A73HL CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDBX2N15) SMC 33161458

※2-2-M11-2-CX2-CDBX2-CDPX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDBX2N15)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類A73H注文コード33161458品番CDBX2N15-150B-A73HL
参考基準価格(税別)¥46,530販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)150形式(N) 無給油タイプクッション(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)リード線(m)(L) 3シリンダー(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A73Hオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする