CDBX2N15-125B-F7BWV CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDBX2N15) SMC 33161494

※2-2-M11-2-CX2-CDBX2-CDPX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDBX2N15)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125オートスイッチ種類F7BWV注文コード33161494品番CDBX2N15-125B-F7BWV
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)125形式(N) 無給油タイプクッション(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)リード線(m)(-) 0.5シリンダー(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類F7BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする