曜日別特売
0440787 ニューポリ規格袋03(紐付き) 福助工業 33161852

ニューポリ規格袋03(紐付き)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)400
高さ(mm)550
サイズ(号)19
内容量1袋(100枚)注文コード33161852品番0440787
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コーナーに切り込みが付いていますので切り取りやすいです。

材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.03幅(mm)400高さ(mm)550サイズ(号)19適合規格食品衛生法適合透明サイズNo.19種類ポリ袋入数(枚)100アズワン品番2-8217-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33161755
2023-01-30
用途: 箱の梱包
製造業

0.03サイズだと破れやすいけれど、このポリは耐久性が良かった

対象商品 : 33161764
2021-10-20
用途: キッチンの生ゴミ入れ
その他業種

ひもが細く、ポリが取り出しにくい
ポリの厚みなど問題ないのだが

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 33161782
2019-04-04
用途: 梱包作業

問題なく使用出来ます。価格が大変お安く満足しています。

対象商品 : 33161816
2016-01-14
用途: 材料の分別、添付資料入れ、部材保護

紐無しが欲しかったのですが、紐付きしかなかったので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする