PB-T7 ポンスタンパーB型 新朝日コーポレーション(SACOS) 33161854

 

PB-T7 ポンスタンパーB型 新朝日コーポレーション(SACOS) 33161854
PB-T7 ポンスタンパーB型 新朝日コーポレーション(SACOS) 33161854

ポンスタンパーB型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
文字内容回覧縦
回覧縦
書留縦
書留横
速達縦
速達横
至急縦
至急横
小包縦
小包横
見本縦
見本横
親展縦
親展横
回覧横
領収済
支払済
記入済
入金済
領収
受取
相済
請求済
納品済
極秘縦
極秘横
重要縦
重要横
支払年月日
領収年月日
入金年月日
受付年月日
御中縦
御中横
インク色
内容量1個注文コード33161854品番PB-T7
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ポンポンとオスだけで押印可能。
事務作業が能率アップ。
「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。
インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。

インク色インク油性染料系インキ文字内容回覧縦印面サイズ(mm)25×9タイプB型印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする