曜日別特売
CDBXWL32TN-125 CXWL - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:ボールブッシュ(CDBXWL32TN) SMC 33163007

※2-2-M11-3-CXW-CDBXW-CDPXW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXWL - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:ボールブッシュ(CDBXWL32TN)CDBXWL32TN-125

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はストロークなど10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
125
注文コード
33163007
品番
CDBXWL32TN-125
参考基準価格(税別)¥98,400販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980
ストローク(mm)
125
仕様
オートスイッチ付シリンダ:(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
エンドロック
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする