コンドーテック
短鎖環 (ショートリンクチェーン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
長さ(m)
15
5
10
15
20
25
呼び径
6
6
8
9
11
13
使用荷重(kN)
2.6
2.6
4.7
6
8.9
12.4
表面処理
ミガキ
ミガキ
溶融亜鉛メッキ
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33163638
品番
032A2A0615
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。
長さ(m)
15
使用荷重(kN)
2.6
材質
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
寸法L(mm)
30
呼び径
6
質量(kg/m)
0.78
表面処理
ミガキ
寸法B(mm)
21
JIS規格
JIS F 2106-1995
試験荷重(kN)
6.7