短鎖環 (ショートリンクチェーン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
長さ(m)5
呼び径9
使用荷重(kN)6
表面処理溶融亜鉛メッキ
内容量1本注文コード33164015品番032A2D0905
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。

長さ(m)5使用荷重(kN)6材質SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400寸法L(mm)45呼び径9質量(kg/m)1.75表面処理溶融亜鉛メッキ寸法B(mm)32JIS規格JIS F 2106-1995試験荷重(kN)14.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする