曜日別特売

長鎖環 (ロングリンクチェーン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
長さ(m)10
呼び径13
使用荷重(kN)12.4
表面処理ミガキ
内容量1本注文コード33164426品番03204A1310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。

長さ(m)10使用荷重(kN)12.4材質SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400寸法L(mm)78呼び径13呼び径(mm)13質量(kg/m)3.3表面処理ミガキ寸法B(mm)46JIS規格JIS F 2106-1995試験荷重(kN)31.2
注意
※線径16mm以上のサイズはその都度ご照会ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする