重松製作所
防毒マスクGM165
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33165395
品番
GM165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラーの吸収缶CA-104N2シリーズが取り付けられるタイプ。
伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
タイプ
全面形
サイズ
M
国家検定合格番号
TN410
材質(面体)
シリコーン面体
仕様
伝声器付
種別
防毒マスク
質量(g)
約680(面体のみ)
機能
伝声器
ガス濃度(%)
低濃度用0.1%以下
アズワン品番
1-4558-01
適合吸収缶
CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ・CA-27L3/OV・CA-107L/OV
取扱説明書:
注意
※この商品は吸収缶が付属されておりませんので、ガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。