曜日別特売

防毒マスクGM165

防毒マスクGM165 - 重松製作所

ロングセラーの吸収缶CA-104N2シリーズが取り付けられるタイプ。
伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。

サイズMガス濃度(%)低濃度用0.1%以下内容量1個
注意
※この商品は吸収缶が付属されておりませんので、ガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
国家検定合格番号
材質(面体)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3124669800270全面形TN410シリコーン面体約680(面体のみ)
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
33165395GM165全面形TN410シリコーン面体約680(面体のみ)
オープン
取扱い終了
33165404GM177-第N48号スチレン系エラストマー320±10(面体のみ)
15,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
眼を保護するゴーグル付き防塵マスクとして使用したいのですが、重松防塵マスクC2
の装着は可能でしょうか?
回答:
防毒マスクには防毒マスク用のフィルタのみが適合しますので、
防塵マスク用のフィルタと組み合わせてのご利用は不可能となります。
対象商品:
33165413
2013-07-08

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする