曜日別特売
NC-1500-24 スチールラック キタジマ 33165467

 

NC-1500-24 スチールラック キタジマ 33165467
NC-1500-24 スチールラック キタジマ 33165467

スチールラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
高さ(mm)2400
間口(mm)1500
ホワイト
質量(kg)38.8
内容量1台注文コード33165467品番NC-1500-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スチールラックの定番中の定番です。非常に使いやすいラックです。

用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。耐荷重(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×450×2400棚段数(段)5ホワイト質量(kg)38.8高さ(mm)2400材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1500棚段数5棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)280均等耐荷重(kg/台)280棚板内寸・間口(mm)1420棚板内寸・奥行(mm)370均等耐荷重(kg/段)70
注意
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする