T80 メガネ トーアボージン 33166052

T80 メガネ トーアボージン 33166052
T80 メガネ トーアボージン 33166052

メガネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個アズワン品番1-7878-01注文コード33166052品番T80
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

T80:耐衝撃ポリカーボネートハードレンズを採用しています。
T81:ポリカーボネートレンズ・防曇加工、軟質ソフト鼻パット入りです。
T86:テンプル・角度調整可能、ポリカーボネート曇り止めレンズを採用しています。
T88:パソコン作業の目の疲れを軽減します(UV400カット)。

アズワン品番1-7878-01仕様紫外線カット仕様材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、鼻パット/PVC(塩化ビニル樹脂)、フレーム/ナイロン(T86、88)形状二眼型寸法(mm)140×160×45質量(g)30以下機能防曇加工、テンプル・角度調整可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする