曜日別特売
BR9060180 ボードラック キタジマ 33166088

 

BR9060180 ボードラック キタジマ 33166088
BR9060180 ボードラック キタジマ 33166088

ボードラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
高さ(mm)1800
奥行(mm)600
間口(mm)900
段数4
内容量1台注文コード33166088品番BR9060180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ボルトレスのため従来型に比べて組み立て時間が1/3に短縮。必要な型に合わせて必要な場所に組み替えができます。

耐荷重(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×600×1800段数4ベージュ質量(kg)57高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)900棚段数4棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)800棚板内寸・間口(mm)820棚板内寸・奥行(mm)520均等耐荷重(kg/段)200
注意
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする