曜日別特売
SUN12-98 テープスナップ サンコッコー 33167129

SUN12-98 テープスナップ サンコッコー 33167129
SUN12-98 テープスナップ サンコッコー 33167129

テープスナップ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ネイビー
内容量1パック(1m)注文コード33167129品番SUN12-98
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

ニット調テープに薄型スナップがついたテープスナップ。
金属アレルギーの方にもやさしいプラスチック製のスナップです。
世界トップレベルの厳しい検査にクリアした製品だけに与えられる繊維の安全証明「エコテックス」の認証を受けた商品です。
ベビー服、介護ウェア、寝具にもおすすめです。

用途衣服の首元や股ぐりなどサイズ20mm巾×1mネイビー材質スナップ:ポリアセタール・テープ:ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33167086
2022-04-14
用途: 犬服の留めに使います。
手作り犬服のお店 M&S製造業

ミシンで縫い付けることができるので取れにくくワンちゃんの誤飲などの心配がいらないので良い商品だと思います。
また 在庫が少なくなってきたら注文させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする