サンコッコー
プラスナップボタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(10組)
注文コード
33167804
品番
SUN15-86
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
ボタンのデザインのプラスナップです。
ボタン用の台座で取り付けができます。
仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】
圧縮して約0.8ミリまで
用途
薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして
材質
耐熱ナイロン・ポリアセタール
寸法(mm)
11.5
色
ブラック
注意
取り付けには、卓上プレス(SUN15-94)もしくはハンディプレス(SUN15-56)が必要です。