曜日別特売
SUN18-43 ドットボタン サンコッコー 33168109

SUN18-43 ドットボタン サンコッコー 33168109
SUN18-43 ドットボタン サンコッコー 33168109

ドットボタン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(13mm×6組)
アンティックゴールド
内容量1パック(13mm×6組)注文コード33168109品番SUN18-43
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

強力に留まるスナップです。
薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。

仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】
厚地用 圧縮して約0.8ミリ~1.8ミリ
用途作業着やアウトドア用品に寸法(mm)13アンティックゴールド材質真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33168109
2024-11-06
用途: キーホルダーの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょうどいいサイズで工具付きなので直ぐに作業が出来るので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする