S ナビロール手袋 ラテックス(エコノミータイプ・パウダーフリー) アズワン 33168195

 

S ナビロール手袋 ラテックス(エコノミータイプ・パウダーフリー) アズワン 33168195
S ナビロール手袋 ラテックス(エコノミータイプ・パウダーフリー) アズワン 33168195
S ナビロール手袋 ラテックス(エコノミータイプ・パウダーフリー) アズワン 33168195

ナビロール手袋 ラテックス(エコノミータイプ・パウダーフリー)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100枚)注文コード33168195品番S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,420

伸縮性に優れた高級ラテックス製ですので、指先までぴったりフィットします。

仕様
ASTM・FDA規格適合品
シングルクロリネーション
左右兼用
サイズS全長(cm)24.0手の平幅(cm)8.4材質ラテックス厚さ(mm)0.13±0.1機能伸縮性粉有無粉無エンボス加工エンボスなし入数(枚)100トラスコ品番483-4712質量(g)700左右区別左右兼用アズワン品番0-5905-23

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33168195S25918646-S ナビロール手袋 L 100枚入り ナビス(アズワン) 25918646ナビロール手袋 L 100枚入りナビス(アズワン)1箱(100枚)
2,327
税込2,560
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33168186
2017-08-25
用途: 実験作業
株式会社アイ・エレクトロライト製造業

従来使っていたものよりも、手首の長さが短くはめやすいく、値段も安い。敏感肌ですが、特にかゆみがでたりすることもなく、問題なく使えています。

対象商品 : 33168177
2017-10-16
用途: FRP成形作業
防衛大学校

ゴム臭く使用できません。PVC手袋と間違って注文しました。

対象商品 : 33168186
2014-10-31
用途: メンテナンス作業

手入れ感がよく、また薄いので指先を使った作業に適していると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする