SUN15-26 ジーンズ タックボタン サンコッコー 33168766

SUN15-26 ジーンズ タックボタン サンコッコー 33168766
SUN15-26 ジーンズ タックボタン サンコッコー 33168766

ジーンズ タックボタン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(17mm×6組)注文コード33168766品番SUN15-26
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

ジーンズ・パンツやジャケットにお使いいただけるボタンです。
素材には真鍮を使用しており錆びにくくなっているので永くご使用いただけます。

用途ジーンズパンツやジャケットのボタンに材質タックボタン/真鍮、ナイロン・ピン/真鍮寸法(mm)17アンティックゴールド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33168757
2019-05-17
用途: とれた釦の代替
その他業種

取り付けが簡単で、丈夫そうなので安心できます。木槌またはカナヅチのみで作業できました。台座になる者は丈夫でボタン面に傷がつかないように注意が要ります。

対象商品 : 33168766
2020-02-04
用途: ジーンズの補修

耐久性は分かりませんが、問題なく補修出来ました。
今のところ良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする