サンコッコー
マグネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1パック(18mm×1組)
1パック(12mm×1組)
1パック(14mm×1組)
1パック(18mm×1組)
色
アンティックゴールド
ニッケル
アンティックゴールド
黒ニッケル
ゴールド
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(18mm×1組)
注文コード
33169003
品番
SUN14-83
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
磁石の力で簡単に開閉できるマグネットです。
用途
小物などに
使用方法
1.しるしをつけて生地に切り込みを入れる。
2.マグネットを差し込む。
3.裏面に座金をはめ込み足をまげて固定する。
寸法(mm)
18
色
アンティックゴールド
材質
磁石、鉄、真鍮