曜日別特売
SUN14-106 薄型マグネット サンコッコー 33169037

SUN14-106 薄型マグネット サンコッコー 33169037
SUN14-106 薄型マグネット サンコッコー 33169037

薄型マグネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(14mm×1組)
アンティックゴールド
内容量1パック(14mm×1組)注文コード33169037品番SUN14-106
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

磁石の力で簡単に開閉できるマグネットです。

使用方法
1.しるしをつけて生地に切り込みを入れる。
2.マグネットを差し込む。
3.裏面に座金をはめ込み足をまげて固定する。
用途小物などに材質磁石、鉄、真鍮厚さ(mm)約2.5寸法(mm)14アンティックゴールド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする