曜日別特売
- 腕付エプロン(PE) アズワン 33172237

- 腕付エプロン(PE) アズワン 33172237
- 腕付エプロン(PE) アズワン 33172237
- 腕付エプロン(PE) アズワン 33172237

腕付エプロン(PE)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード33172237品番-
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,267
販売価格(税別)
2,970

袖口はゴムで密着しているので、外部からの汚染を防ぐことができます。

アズワン品番8-4023-01材質PE(ポリエチレン)仕様フリーサイズ種別エプロンサイズフリー総丈(cm)113胴囲(cm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする