サンコッコー
カラーテープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1パック(3.3m)
1パック(3.3m)
1パック(1.5m)
テープ幅(mm)
20
20
25
30
色
ショッキングピンク
ショッキングピンク
ショッキングピンク
白
生成
ベージュ
濃ベージュ
ナチュラルベージュ
ベビーピンク
ビビットピンク
ナチュラルピンク
赤
ひ赤
エンジ
レモン
黄
ビビッドイエロー
オレンジ
グリーン
アースグリーン
ライトブルー
アースブルー
ラベンダー
紫
花紺
紺
茶
グレー
アースグレー
黒
ライトピンク
ピンク
ミント
若草
サックス
ブルー
ターコイズブルー
マリンブルー
ナチュラルブルー
ローズ
全120種類を一覧で見る
内容量
1パック(3.3m)
注文コード
33175565
品番
SUN56-05
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
バッグや小物作りなど、さまざまな用途で使用できるカラーテープ
サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドは色合わせができ、組み合わせに迷いません!
用途
衣類・小物など
テープ幅(mm)
20
色
ショッキングピンク
テープ長さ(m)
3.3
材質
アクリル