サンコッコー
カラーテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1.5m)
1パック(1.5m)
¥349
1パック(3.3m)
テープ幅(mm)
25
20
25
30
色
サックス
サックス
サックス
ひ赤
アースグリーン
アースグレー
アースブルー
エンジ
オレンジ
グリーン
グレー
ターコイズブルー
ナチュラルピンク
ナチュラルブルー
ナチュラルベージュ
ビビットピンク
ビビッドイエロー
ピンク
ブルー
ベビーピンク
ベージュ
マリンブルー
ミント
ライトピンク
ライトブルー
ラベンダー
レモン
濃ベージュ
生成
白
紫
紺
花紺
若草
茶
赤
黄
黒
ショッキングピンク
ローズ
全120種類を一覧で見る
内容量
1パック(1.5m)
注文コード
33176134
品番
SUN56-48
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
バッグや小物作りなど、さまざまな用途で使用できるカラーテープ
サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドは色合わせができ、組み合わせに迷いません!
用途
衣類・小物など
テープ幅(mm)
25
色
サックス
テープ長さ(m)
1.5
材質
アクリル