PA1471(ホワイト/L) フード(クラス1000) ゴールドウイン 33176586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フード(クラス1000)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
アズワン品番9-3048-01
内容量1個注文コード33176586品番PA1471(ホワイト/L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
アズワン品番9-3048-01仕様タフタ高密度織物材質プリータ(R) Ⅳ(ポリエステル100%(導電繊維を4.5mm幅織込))グレードクラス1000型番PA1471(ホワイト/L)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33176586PA1471(ホワイト/L)06388541PA1471PA1471(ホワイト/L) IVフード ゴールドウイン 06388541IVフードゴールドウイン1枚
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする