SUN55-02 カラーひも 細 サンコッコー 33176694

カラーひも 細

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オフホワイト
オフホワイト
濃ベージュ
ナチュラルベージュ
ベビーピンク
ライトピンク
ピンク
ショッキングピンク
ビビットピンク
ナチュラルピンク
アースピンク
ひ赤
エンジ
レモン
ビビッドイエロー
山吹
オレンジ
若草
グリーン
ナチュラルグリーン
アースグリーン
サックス
ライトブルー
ブルー
ターコイズブルー
マリンブルー
ナチュラルブルー
アースブルー
ラベンダー
花紺
グレー
アースグレー
内容量1パック(3m)注文コード33176694品番SUN55-02
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

巾着やバッグなどの小物作りに欠かせないカラーひもです。
サンコッコー ループエンド〈13mm〉に対応しています。
サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドは色合わせができ、組み合わせに迷いません!

用途衣類・小物などテープ幅(mm)4オフホワイトテープ長さ(m)3材質アクリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする