SUN55-12 カラーひも 細 サンコッコー 33176703

カラーひも 細

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ベージュ
オフホワイト
濃ベージュ
ナチュラルベージュ
ベビーピンク
ライトピンク
ピンク
ショッキングピンク
ビビットピンク
ナチュラルピンク
アースピンク
ひ赤
エンジ
レモン
ビビッドイエロー
山吹
オレンジ
若草
グリーン
ナチュラルグリーン
アースグリーン
サックス
ライトブルー
ブルー
ターコイズブルー
マリンブルー
ナチュラルブルー
アースブルー
ラベンダー
花紺
グレー
アースグレー
内容量1パック(3m)注文コード33176703品番SUN55-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140

巾着やバッグなどの小物作りに欠かせないカラーひもです。
サンコッコー ループエンド〈13mm〉に対応しています。
サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドは色合わせができ、組み合わせに迷いません!

用途衣類・小物などテープ幅(mm)4ベージュテープ長さ(m)3材質アクリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする