曜日別特売
FD451C クリーンキャップ(男女兼用) 東洋リントフリー 33176857

クリーンキャップ(男女兼用)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト(ストライプ)
サイズM
内容量1枚注文コード33176857品番FD451C
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
後ゴム絞り
帯電防止加工
ホワイト(ストライプ)サイズM種別キャップタイプ質量(g)40規格ISOグレードクラス1000対応混率(%)ポリエステル100%機能帯電防止加工アズワン品番6-7552-01適合頭囲(cm)57~61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33176884
2018-03-08
用途: クリーンルームの作業に被ります。
株式会社上村工業製造業

前にも、お世話になりました。
実は、ブルーのキャップLLサイズが欲しいのです、そしてもう少し値段を安くならないかとの思います。検討の方をすいませんが、
宜しくお願い致します。

対象商品 : 33176857
2018-01-04
用途: 塗装作業時

年一回、個人的に購入しています。
防塵効果を期待しています。

対象商品 : 33176875
2013-04-22
用途: 工場内作業用

白色なので汚れが付いたら目立ちますが、普通の汚れは洗濯で簡単に落ちしかも渇きが早いので、いつも綺麗な状態で使用できます。ただもう少し安価なら大満足ですが。

対象商品 : 33176857
2013-02-18
用途: 印刷室のクリーンルームで使用

クリーンルームでのごみの付かないキャップとして使用していますが、洗濯時汚れも簡単に取れます。継続して購入使用しています。

対象商品 : 33176857
2013-12-05
用途: 食品仕分けの作業
個人のお客様

汚れは落ちやすそうな素材で満足でしたが、サイズMを注文しましたが、男性はもちろん女性でも少しふくよかな人では少し窮屈に感じるようです。普通サイズにLを注文した方がよさそうです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする