※着用例
東洋リントフリー
クリーンキャップJE478C
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
LL
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33177024
品番
JE478C-01
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サイズ
M
種別
キャップタイプ
色
ホワイト
質量(g)
40
規格
ISO
グレード
クラス100000
混率(%)
ポリエステル100%
アズワン品番
6-7556-02
頭囲(cm)
65