SUN52-05 セットアップテープ スーパーハード サンコッコー 33178925

SUN52-05 セットアップテープ スーパーハード サンコッコー 33178925
SUN52-05 セットアップテープ スーパーハード サンコッコー 33178925

セットアップテープ スーパーハード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(mm)5
内容量1パック(1m)注文コード33178925品番SUN52-05
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

針金のように自在に形状を保持できるです。
手縫いやミシンで縫付できて針金のように自在にラインをキープできます。
襟・帽子・衣装・マスク・ドール手芸・インテリア用品・コサージュなどに!

用途衣類・小物の形状保持に材質ポリエスエル・ポリエチレン寸法(mm)51巻長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする