曜日別特売
SUN91-73 カーテンテープ サンコッコー 33181138

SUN91-73 カーテンテープ サンコッコー 33181138
SUN91-73 カーテンテープ サンコッコー 33181138

カーテンテープ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(2m)
幅(mm)50
内容量1パック(2m)注文コード33181138品番SUN91-73
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

カーテン作りに便利な、カーテンテープ。
40mm間隔でフックポケットがついています。
30mm幅、50mm幅、75mm幅の3サイズ、
長さは2m入(1間分)、3m入(1.5間分)の2サイズ展開。

材質レーヨン幅(mm)50長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33181156
2023-08-24
用途: 簡易な仕切り作り
医療・福祉・介護関連業

ホームセンター等の他店よりも少ない量で,購入出来たので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする