曜日別特売
SUN20-41 布用ステンレスはさみ サンコッコー 33181978

SUN20-41 布用ステンレスはさみ サンコッコー 33181978
SUN20-41 布用ステンレスはさみ サンコッコー 33181978

布用ステンレスはさみ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(mm)130
内容量1丁(1本)注文コード33181978品番SUN20-41
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

使う人にやさしい親切設計、播州刃物の高品質なステンレスはさみ。
高級高質ステンレス刃物鋼使用、布逃げせずしっかりと切れる重鋼刃。
生地にやさしいなめらかなエッジ。
手にフィットするグリップ。
130mm~240mmの5サイズ展開、用途に合わせて長さもお選び頂けます。

材質刃部/ステンレス寸法(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする