曜日別特売
SUN20-25 フッ素コーティングはさみ サンコッコー 33182057

フッ素コーティングはさみ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1丁(1本)注文コード33182057品番SUN20-25
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ベトつきを防ぐフッ素コーティングはさみ。
針を拾うのに便利な刃先マグネットタイプ。
160mm、215mmの2サイズ展開で用途に合わせて長さもお選びいただけます。

寸法(mm)215仕様刃先マグネットタイプ材質ステンレス(フッ素コーティング)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする