曜日別特売
DP0140 DCモーター真空ポンプ(コンプレッサー兼用タイプ) 日東工器 33186273

DCモーター真空ポンプ(コンプレッサー兼用タイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード33186273品番DP0140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,100

真空ポンプとコンプレッサー兼用タイプでニーズに合わせてお使いいただけます。
ダイヤフラム方式のDCモーターで長期間の使用に適しています。

アズワン品番1-5692-02寸法(mm)84×90×53質量(kg)0.19到達圧力(Pa)-53300排気速度(50/60Hz)(L/min)4電圧(V)12電源DC最大電流(A)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]定格時間連続絶縁階級E種相当耐用時間(時間)500吐出口径Φ5mm(外径)吸込口径Φ5mm(外径)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33186273DP014047340124DP-0140-X1DP0140 DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 日東工器 47340124DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ日東工器1台
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33186264
2018-03-10
用途: 昔々のLPプレーヤーのバキュームに使おうと購入。
製造業

実際に使用したが、動作音が予想以上に大きく対策を考え中。

1が参考にしています
対象商品 : 33186264
2017-01-26
用途: 吸引用ポンプとして使用

パワーは問題ありませんが,小型なのに動作音が大きいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする