曜日別特売
DAU-100 ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(DAU) ULVAC(アルバック) 33187524

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(DAU)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード33187524品番DAU-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥286,000

接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプ。
ターボ分子ポンプの補助ポンプに使用可能。
自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。
大気圧から作動が可能。シンプル構造で、メンテナンスが容易。

排気速度(50/60Hz)(L/min)100/110周波数(Hz)50/60質量(kg)24タイプ高真空タイプ電源コード有(プラグ付)スイッチ使用電動機単相、100V、300W、4P、コンデンサ運転全負荷電流(A)6.2/5.5(50Hz/60Hz)仕様3段式、サーマルプロテクター内蔵使用温度範囲(℃)7~40電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)266最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×437×310吐出口径KF-16アズワン品番1-9483-02吸込口径KF-16ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする