※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台排気速度(50/60Hz)(L/min)142/167注文コード33187883品番A65401904
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥341,080販売価格(税込)¥318,780販売価格(税別)
振動・ノイズが極めて低い(48dBA/50Hz)、油回転真空ポンプです。
使いやすいモードセレクター(高真空モードとハイスループットモード)とアクセス可能な3ポジションのガスバラストコントロールで、稼働中も含めていつでも好きな時に、ポンプの構成を変える事ができます。高真空モードにすれば油量は少なくなり高真空が得られ、ハイスループットモードにすれば油量が多くなり負荷が小さいので長時間運転が可能になります。
ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備しているので取り付けが簡単に行えます。