TXN-200AL 温度過昇防止器 アズワン 33189834

TXN-200AL 温度過昇防止器 アズワン 33189834
TXN-200AL 温度過昇防止器 アズワン 33189834

温度過昇防止器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33189834品番TXN-200AL
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥53,020
販売価格(税別)
48,200

設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。
対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。

電源
AC100V 50/60Hz(本体、負荷と共用)
接続容量 AC100V MAX 15A抵抗負荷(本体電源と共用)
アズワン品番1-4112-01仕様設定温度より昇温した警報時にアラームランプ点灯と共に内部リレーOFF(リセットは電源スイッチにより行う)精度±0.5%電源コード(m)2 3Pプラグ最小単位(℃)1本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×145×85(突起部含まず)センサーコード長(m)2.0(K熱電対)温度設定範囲(℃)0~400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする