TL-400 温度過昇防止器 アズワン 33189843

TL-400 温度過昇防止器 アズワン 33189843
TL-400 温度過昇防止器 アズワン 33189843
TL-400 温度過昇防止器 アズワン 33189843
TL-400 温度過昇防止器 アズワン 33189843

温度過昇防止器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード33189843品番TL-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,000

設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。
対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。

アズワン品番1-6125-01付属品K熱電対(本体に付属)丸端子仕様 ケーブル長1.9m寸法(mm)135×110×82電源AC100V 50/60Hz最小単位(℃)1温度表示精度±0.3%(FS)+1%digitまたは3℃の大きい方の値温度設定範囲(℃)0~400出力端子3Pコンセント ・ M4ビス端子温度設定方式シートキータッチ方式、PV/SVデジタル2段表示警報機能設定温度より昇温した場合、PV表示部が点滅および内部リレーOFF(リセットは本体電源スイッチの再投入により復帰)。接続容量(A)MAX15(抵抗負荷時)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33189843TL-40020815684TL-500TL-400 デジタル卓上型過昇防止器 アズワン 20815684デジタル卓上型過昇防止器アズワン1個
36,900
税込40,590
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする