CHINO(チノー)
食品用デジタル温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33191173
品番
MF1000
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
測定範囲(℃)
-40~260
材質(グリップ)
樹脂製
寸法(mm)
174×58×29
設置方式
ハンディタイプ
アズワン品番
2-5784-01
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。